easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 75/3

Artikel-Nr.: 950350 75/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,954 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950350 75/3
EAN / GTIN 4062406152819
Herstellernummer 950350 75/3

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×20G.

Passend für:

Schubladen 26×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 10 × Gr. 4×6/1; 2 × Gr. 6×6/1; 1 × Gr. 4×8/1; 1 × Gr. 6×8/1; 2 × Gr. 8×8/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb