Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren 800 mm

Artikel-Nr.: 940885 800
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000
    Höhenverstellung im Raster 25
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 60
    Tiefe in G 20
    Nutzhöhe 645 mm
    Ausführung zur Selbstbestückung
    Schrank Bauart Basisschrank
    Schrank-Fronten Vollblech-Schiebetür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 71 kg
    Produktart Fachbodenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 940885 800
    EAN / GTIN 4062406071158
    Herstellernummer 940885 800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen.
    Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb