Fachboden 200 kg 30

Artikel-Nr.: 940590 30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
    Material verzinkt
    Breite 700 mm
    Tiefe 425 mm
    Stärke 40 mm
    Einbauhöhe 125 mm
    Einsatzbereich Schwerlastschrank
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 940590 30
    EAN / GTIN 4062406134877
    Herstellernummer 940590 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verzinkter Fachboden mit erhöhter Tragfähigkeit.

    Passend für:

    Schränke Nr. 940001940217, Nr. 940801940907.

    Lieferumfang:

    1 Paar Universalaufnahmen mit 2-teiligem Fachboden.

    Hinweis:

    Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb