Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G 200 mm

Artikel-Nr.: 940651 200
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×14G
    Nutzhöhe 175 mm
    Nutzbreite 650 mm
    Nutztiefe 350 mm
    Nutzbreite in G 26
    Nutztiefe in G 14
    Gewicht 18 kg
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 940651 200
    EAN / GTIN 4062406281441
    Herstellernummer 940651 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür- und Rollladenschränke. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

    Passend für:

    Schränke Nr. 940089, Nr. 940109, Nr. 940165940237, Nr. 940885940907.

    Lackierung:

    Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Keine Unterteilung mit Schlitztrennleisten möglich, weil Schubladenboden geschlossen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb