Schubladengehäuse komplett mit Schubladen (Tür) 3A

Artikel-Nr.: 933780 3A
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Modell 3A
    Serie KOMBI-Werkbank
    Höhe 422 mm
    Breite 600 mm
    Tiefe 630 mm
    Nutzhöhe 360 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 360 mm
    Anzahl Schubladen 4
    Gewicht 40 kg
    Produktart Werkbankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933780 3A
    EAN / GTIN 4045197279880
    Herstellernummer 933780 3A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahmen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür aus Stahlblech, separat verschließbar. Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen − ausziehbar bis 90 %. Innenseiten mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe: 60;
    60;
    80;
    160 mm

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb