{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | August 2008 | |
Material Blende | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
Einsatzbereich | HO-Schließsystem | |
passend für | Schubladengehäuse Systemwerkbänke, KOMPAKT-L und H-Werkbänke, KOMBI-Werkbänke | |
nicht passend für | Schubladengehäuse Nr. 933435 – 933450; Fußteil Nr. 933702 | |
mit Beschriftungsfeld | ja | |
Lieferumfang | Winkel zur Befestigung der Schließstange, Schraube zur Befestigung der Stange nicht dabei | |
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schlossblende |
Artikelnummer |
914235
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197492333
Kopieren |
|
Herstellernummer |
914235
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |