Schubladengehäuse komplett mit Schubladen (Tür) 2A

Artikel-Nr.: 933780 2A
Rabatt
486.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Modell 2A
Serie KOMBI-Werkbank
Höhe 302 mm
Breite 600 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 240 mm
Nutzhöhe für Schubladen 240 mm
Anzahl Schubladen 2
Gewicht 26 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933780 2A
EAN / GTIN 4045197279842
Herstellernummer 933780 2A

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahmen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür aus Stahlblech, separat verschließbar. Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen − ausziehbar bis 90 %. Innenseiten mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 80;
160 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb