{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-Werkbank | |
Fronthöhe | 80 mm | |
Nutzhöhe | 65 mm | |
Nutzbreite | 320 mm | |
Nutztiefe | 520 mm | |
Mantelhöhe | 40 mm | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 933730 80 | |
Herstellernummer | 933730 80 |