Rollschublade mit Laufschienen 140 mm

Artikel-Nr.: 933730 140
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Serie KOMBI-Werkbank
    Fronthöhe 140 mm
    Nutzhöhe 125 mm
    Nutzbreite 320 mm
    Nutztiefe 520 mm
    Mantelhöhe 120 mm
    mit Schubladen Einzelentriegelung nein
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933730 140
    EAN / GTIN 4045197279446
    Herstellernummer 933730 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90%. Innen mit Schlitzleisten zur Schubladen-Unterteilung.

    Passend für:

    Schubladengehäuse
    Nr. 933720;
    Nr. 934800 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;
    Nr. 934820 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;
    Nr. 934830 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;

    Lackierung:

    Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Schublade 360 mm für Hängeregistratur geeignet.

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb