Rollschublade mit Laufschienen 360 mm

Artikel-Nr.: 933730 360
Rabatt
138.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-Werkbank
Fronthöhe 360 mm
Nutzhöhe 345 mm
Nutzbreite 320 mm
Nutztiefe 520 mm
Mantelhöhe 250 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933730 360
Herstellernummer 933730 360

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90%. Innen mit Schlitzleisten zur Schubladen-Unterteilung.

Passend für:

Schubladengehäuse
Nr. 933720;
Nr. 934800 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;
Nr. 934820 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;
Nr. 934830 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 360 mm für Hängeregistratur geeignet.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb