{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Serie | Workstation | |
Länge | 1.420 mm | |
Tiefe | 120 mm | |
Leuchtkörper Länge | 1.110 mm | |
Leuchtkörper Tiefe | 30 mm | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Leistungsaufnahme | 36 W | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Lichtstrom | 2.520 lm | |
Farbtemperatur | 4.000 K | |
Anzahl Ein-/Aus-Schalter | 1 | |
passend für Typ | 1500 | |
LED-Technologie | ja | |
Blend- und flimmerfrei | ja | |
Gewicht | 4 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Anbauleuchte |
Artikelnummer | 928602 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117481 | |
Herstellernummer | 928602 1500 |