TFT-Halter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 928178 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Serie Workstation
Tragfähigkeit 25 kg
Gewicht 1,3 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928178 1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406113421
Kopieren
Herstellernummer 928178 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. VESA Aufnahme (75 und 100 mm) für Flachbildschirme bis 24 Zoll.
Bis zu 45° neigbar.

Passend für:

Zur Montage am Schwenkarm Nr. 928170.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Workstation" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb