Tragarm-Konsole 1500 mm

Artikel-Nr.: 928055 1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 60 mm
Länge 1.500 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 350 mm
Ausladung 250 mm
maximale Tragfähigkeit 50 kg
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 6 kg
Produktart Konsole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928055 1500
EAN / GTIN 4062406112592
Herstellernummer 928055 1500

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Paarweise Montage zur Aufnahme der Beleuchtungseinheit Nr. 928600, 928602, 928606 und Geräteschiene Nr. 928250.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb