TAMETO Beleuchtungseinheit 1500

Artikel-Nr.: 928608 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
IP-Schutzart IP 20
Länge 1.420 mm
Tiefe 187 mm
Leuchtkörper Länge 1.190 mm
Leuchtkörper Tiefe 167 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 33 W
Ein-/Aus-Schalter ja
Lichtstrom 3.200 lm
Farbtemperatur 4.000 K
passend für Typ 1500
LED-Technologie ja
Blend- und flimmerfrei ja
stufenlos dimmbar ja
Gewicht 4 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928608 1500
EAN / GTIN 4013330060695
Herstellernummer 113039000-00628980

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
LED Beleuchtungseinheit mit Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff. Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Die Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar und durch die geschlossene Bauart vor Verunreinigungen geschützt. Anschluss über Industriestecksystem zur einfachen Reihenverkabelung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb