Schubladengehäuse 24G fahrbar 600/4 mm

Artikel-Nr.: 927620 600/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Einzelentriegelung Einhand
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 20×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 620 mm
    Tiefe 740 mm
    Nutzhöhe 525 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 525 mm
    Schubladengehäuse Höhe 600 mm
    Schubladengehäuse Breite 600 mm
    Schubladengehäuse Tiefe 650 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 525 mm
    Schubladen Nutzbreite 500 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 20
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    mit Abrollrand ja
    Anzahl Schubladen 4
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    Tragfähigkeit obere Ablage 50 kg
    maximale Tragfähigkeit 600 kg
    Ausführung fahrbar; mit Schubladen
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Gehäuse oben offen nein
    Laufbelag spurlos ja
    Gewicht 69 kg
    Produktart Werkstatt Rollcontainer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927620 600/4
    EAN / GTIN 4062406124588
    Herstellernummer 927620 600/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladengehäuse 24G in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
    Abdeckung mit Rillengummimatte, Abrollrand und 2K-Haptoprene-Schiebegriffen.
    Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz.
    Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 150, 200

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301920316 schieben.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb