Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 100/1

Artikel-Nr.: 950320 100/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 20×20
    Höhe 75 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
    passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Gewicht 1,06 kg
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950320 100/1
    EAN / GTIN 4062406216436
    Herstellernummer 950320 100/1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
    Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

    Passend für:

    Schubladen 20×20G.

    Inhalt:

    Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 100
    Schlitztrennleisten Nr. 951520: 3 × Gr. 100
    Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 8 × Gr. 100

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb