Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 150/4

Artikel-Nr.: 950320 150/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Höhe 125 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 150 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,345 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950320 150/4
EAN / GTIN 4062406207120
Herstellernummer 950320 150/4

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

Passend für:

Schubladen 20×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 150
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 2 × Gr. 150
Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 1 × Gr. 150
Steck-Trennwand 7G Nr. 951771: 4 × Gr. 150

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb