Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 10

Artikel-Nr.: 953522 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 10
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Herstellernummer 953522 10

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953522: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 00; 0; 1; 2; 3: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb