Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex 1000 mm

Artikel-Nr.: 926081 1000
(CHF 256.67 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
Gewicht 28,5 kg
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926081 1000
EAN / GTIN 4062406106256
Herstellernummer 926081 1000

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb