{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 248 mm | |
Höhe über der Platte | 210 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 120 mm | |
Stanzungs-⌀ in oberer Abkantung | 6 mm | |
Anzahl Stanzungen in oberer Abkantung zum Einstecken z.B. von Schraubendrehern | 8 | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet | |
Produktart | Bordleiste |
Artikelnummer | 928720 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117665 | |
Herstellernummer | 928720 1000 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |