Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex 1250 mm

Artikel-Nr.: 926081 1250
(CHF 233.48 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 1.250 mm
    Tiefe 750 mm
    Stärke 50 mm
    Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
    Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
    Gewicht 35,7 kg
    Produktart Werkbankplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 926081 1250
    EAN / GTIN 4062406106287
    Herstellernummer 926081 1250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

    Hinweis:

    Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb