{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite außen | 65 mm - 350 mm | |
Spannweite innen | 180 mm - 440 mm | |
Spanntiefe bis | 200 mm | |
maximales Drehmoment | 250 Nm | |
Leistung | 9 t | |
Anzahl Haken | 2 | |
Außen-Sechskant | 27 mm | |
Gewicht | 7,37 kg | |
Produktart | Zweiarmiger Abzieher |
Artikelnummer | 880450 30 | |
EAN / GTIN | 4021176756719 | |
Herstellernummer | 20-30+S |