{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite außen | 40 mm - 160 mm | |
Spannweite innen | 100 mm - 220 mm | |
Spanntiefe bis | 150 mm | |
maximales Drehmoment | 120 Nm | |
Leistung | 5 t | |
Anzahl Haken | 2 | |
Außen-Sechskant | 22 mm | |
Gewicht | 3,04 kg | |
Produktart | Zweiarmiger Abzieher |
Artikelnummer | 880450 2 | |
EAN / GTIN | 4021176756481 | |
Herstellernummer | 20-2+S |