{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite außen | 30 mm - 120 mm | |
Spannweite innen | 70 mm - 180 mm | |
Spanntiefe bis | 100 mm | |
maximales Drehmoment | 35 Nm | |
Leistung | 2,5 t | |
Anzahl Haken | 2 | |
Außen-Sechskant | 17 mm | |
Gewicht | 1,42 kg | |
Produktart | Zweiarmiger Abzieher |
Artikelnummer | 880450 10 | |
EAN / GTIN | 4021176756306 | |
Herstellernummer | 20-10+S |