{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 20×5 mm | |
Spreizweite | 75 mm - 380 mm | |
Spannweite | 300 mm | |
Ausladung | 85 mm | |
maximale Spannkraft | 1.200 Nm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860280 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028538 | |
Herstellernummer | DUO30-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Umschaltbare Einhandzwinge 300 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
CHF 33.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 26.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 85 | 90 |
maximale Spannkraft | 1.200 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 20×5 | 20×6 |
Spannweite | 300 | 300 |
Spreizweite | 75 ;380 | 200 ;565 |
Produktart | Zwinge | Zwinge |