Umschaltbare Einhandzwinge 160 mm

Artikel-Nr.: 860280 160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 20×5 mm
Spreizweite 75 mm - 235 mm
Spannweite 160 mm
Ausladung 85 mm
maximale Spannkraft 1.200 Nm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860280 160
EAN / GTIN 4008158028521
Herstellernummer DUO16-8

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Stahl, brüniert. Gleitbügel, Festbügel, Gehäuse und Pumphebel aus glasfaserverstärktem Polyamid (bruchfest). Große, plane Spannflächen ermöglichen Spannen rund um die Schiene. Praktischer Drehknopf für schnelles Umstellen von Spannen auf Spreizen. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell verwendbar, komfortable Einhandbedienung für geringeren Spanndruck (bis 1200 N). Spannen und Spreizen mit Schnellumstellung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb