{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 6 mm | |
Gesamtlänge | 160 mm | |
Arbeitslänge | 100 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789050 6X160 | |
EAN / GTIN | 4002395368938 | |
Herstellernummer | 4932352012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus, ⌀ × Gesamtlänge: 6X160mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 8.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 7.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |