Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus 32X450 mm

Artikel-Nr.: 789050 32X450
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    32 mm
    ganze Länge 450 mm
    Spirallänge 400 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Plus
    Anzahl Schneiden Z 4
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789050 32X450
    EAN / GTIN 4002395359646
    Herstellernummer 4932399336

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. Schärfere abgewinkelte Spitze:
    Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, aggresiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit.
    PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker.
    4-schneidige, geschlitzte, robuste und einteilige eingelötete HM-Platte. Neues Kopfdesign in Kombination mit scharf angewinkelter Spitze ermöglichen optimalen Fortschritt beim Auftreffen auf Eisenarmierung.

    Verwendung:

    Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 4-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus  32X450 mm

    Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus 32X450 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    3 Stück sofort lieferbar
    CHF  135.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    8 Stück sofort lieferbar
    CHF  101.00
    32 32
    ganze Länge 450 450
    Schaft SDS Plus SDS Plus
    Schneidstoff HM HM
    Spirallänge 400 400
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren Schlagbohren
    Produktart Steinbohrer Steinbohrer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb