{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 6 mm | |
ganze Länge | 110 mm | |
Spirallänge | 50 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789050 6X110 | |
EAN / GTIN | 4002395368921 | |
Herstellernummer | 4932352011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus 6X110 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF 8.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 7.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 6 | 6 |
ganze Länge | 110 | 110 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 50 | 50 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |