{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 6,5 mm | |
ganze Länge | 210 mm | |
Spirallänge | 150 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 6,5X210 | |
EAN / GTIN | 4002395357574 | |
Herstellernummer | 4932399147 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 6,5X210 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 8.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 6.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 6,5 | 6,5 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
ganze Länge | 210 | 210 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Spirallänge | 150 | 150 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |