{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 22 mm | |
ganze Länge | 450 mm | |
Spirallänge | 400 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 22X450 | |
EAN / GTIN | 4002395312139 | |
Herstellernummer | 4932344307 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 22X450 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 61.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 46.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 22 | 22 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
ganze Länge | 450 | 450 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |