{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 10 mm | |
ganze Länge | 110 mm | |
Spirallänge | 50 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789000 10X110 | |
EAN / GTIN | 4002395311934 | |
Herstellernummer | 4932340410 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 10X110 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 6.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 4.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 10 | 10 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
ganze Länge | 110 | 110 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus |
Spirallänge | 50 | 50 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |