Lochblechschere Edelstahl 300 mm

Artikel-Nr.: 761000 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Länge Schneiden 47 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 761000 300
EAN / GTIN 4010220000908
Herstellernummer D207-300-H

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf, schlank, spitz auslaufend und offene lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Für Kurvenschnitte und kurze gerade Schnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile