Lochblechschere Edelstahl, rechts schneidend, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 761000 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Länge Schneiden 42 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Herstellernummer D207-250-H
Hersteller BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf, schlank, spitz auslaufend und offene lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Für Kurvenschnitte und kurze gerade Schnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb