Lochblechschere Edelstahl 275 mm

Artikel-Nr.: 761000 275
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 275 mm
Länge Schneiden 42 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 761000 275
EAN / GTIN 4010220000885
Herstellernummer D207-275-H

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf, schlank, spitz auslaufend und offene lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Für Kurvenschnitte und kurze gerade Schnitte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile