{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 220 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 759710 21X23 | |
EAN / GTIN | 7630027401790 | |
Herstellernummer | AB2123A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, funkenfrei, Schlüsselweite: 21X23mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 66.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 6.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
109 Stück sofort lieferbar
CHF 7.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 9.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |