{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 34 mm | |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 310 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 759710 34X36 | |
EAN / GTIN | 7630027402117 | |
Herstellernummer | AB3436A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, funkenfrei, Schlüsselweite: 34X36mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 122.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 18.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 20.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 310 mm | 325 mm | 325 mm |
Schlüsselweite 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |