{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 145 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 759710 12X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401431 | |
Herstellernummer | AB1213A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, funkenfrei, Schlüsselweite: 12X13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 36.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 2.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 3.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 1.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar
CHF 5.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 145 mm | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Schlüsselweite 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |