Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel 40 mm

Artikel-Nr.: 755100 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT®
Kopflänge mit Einsätzen 115 mm
Gesamtlänge 360 mm
Gewicht 0,715 kg
Sicherung Gehäuse-Stiel Aluminiumkeil und Sicherungsstift
Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Hickoryholz
Oberfläche Pulverlackbeschichtet
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755100 40
EAN / GTIN 4030618301615
Herstellernummer 3366.040

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Stiel aus 1a-Hickoryholz.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.
Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 755140.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb