Rückschlagfreier Hammer mit Stahlrohrstiel 35 mm

Artikel-Nr.: 754900 35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
    Hammerkopf-⌀ 35 mm
    Serie SUPERCRAFT®
    Kopflänge mit Einsätzen 110 mm
    Gesamtlänge 295 mm
    Gewicht 0,69 kg
    Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
    Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
    Werkstoff Stiel Stahlrohr
    Oberfläche Pulverlackbeschichtung
    rückschlagfrei ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 754900 35
    EAN / GTIN 4030618301691
    Herstellernummer 3377.035

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
    Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.

    Verwendung:

    Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

    Ersatzteil:

    Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb