{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Kopflänge mit Einsätzen | 120 mm | |
Gesamtlänge | 310 mm | |
Gewicht | 1,15 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | Stahlrohr | |
Oberfläche | Pulverlackbeschichtung | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754900 50 | |
EAN / GTIN | 4030618301721 | |
Herstellernummer | 3377.050 | |
Hersteller | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |