Rückschlagfreier Hammer mit Stahlrohrstiel, Hammerkopf-⌀: 60mm

Artikel-Nr.: 754900 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 60 mm
Serie SUPERCRAFT
Kopflänge mit Einsätzen 145 mm
Gesamtlänge 325 mm
Gewicht 1,75 kg
Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Stahlrohr
Oberfläche Pulverlackbeschichtung
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754900 60
EAN / GTIN 4030618301738
Herstellernummer 3377.060
Hersteller Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb