{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SUPERCRAFT | |
Hammerkopf-⌀ | 30 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Kopflänge mit Einsätzen | 110 mm | |
Gesamtlänge | 330 mm | |
Gewicht | 0,46 kg | |
Sicherung Gehäuse-Stiel | Aluminiumkeil und Sicherungsstift | |
Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | |
Oberfläche | Pulverlackbeschichtet | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 755100 30 | |
EAN / GTIN | 4030618301592 | |
Herstellernummer | 3366.030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 32.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 29.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 330 | 280 |
Gewicht | 0,46 | 0,4 |
Hammerkopf-⌀ | 30 | 30 |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | kunststoffummantelt |
Werkstoff Gehäuse | Stahlrohr | Stahl |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | Stahl |
Produktart | Hammer | Hammer |