Mechaniker-Körner 90 mm

Artikel-Nr.: 749200 90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 90 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Spitzenhärte ca. 59 HRC
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Herstellernummer 705.1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl; Schaft kordiert. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Sonderqualität, höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.