Mechaniker-Splintentreiber-Satz im Kunststoffständer 11

Artikel-Nr.: 747700 11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Splintentreiber Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 747700 11
    EAN / GTIN 7610733086917
    Herstellernummer 715.H

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

    Werkstoff:

    Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

    Inhalt:

    je 1 Splintentreiber Nr. 747500: Gr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
    je 1 Körner Nr. 749200: Gr. 90 und 100

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb