• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Mechaniker-Werkzeugsortiment, 94-teilig mit Montagetasche

Artikel-Nr.: 680252
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680252
EAN / GTIN 2050001016478

Beschreibung

Verwendung:

Mit den wichtigsten Qualitätswerkzeugen für Mechaniker; nach den Erfahrungen der Praxis zusammengestellt.

Lieferumfang:

GARANT Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150
GARANT Bandmaß: 1 St. Nr. 462210 Gr. 2
DICK Dreikantfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 511200 Gr. 200
DICK Halbrundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 200
DICK Rundfeile H2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 200
Schlüsselfeilen sortiert in Kunststofftasche: 1 St. Nr. 518930 (6-teilig)
Feilenbürste: 1 St. Nr. 576000 Gr. 115×40
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150
Doppelmaulschlüssel 6 − 22 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 8 (6×7 - 19×22 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 8
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®: 1 St. Nr. 624857 Gr. 8 (TX6 − TX25)
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 (29-teilig)
Schlitz-Schraubendreher: 1 St. Nr. 660711 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668401 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 160
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706151 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
Pinzette nadelspitz: 1 St. Nr. 727520 Gr. N
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160
PB Swiss Tools Flachmeißel: 1 St. Nr. 741000 Gr. 150
RENNSTEIG Splintentreiber-Satz mit Führungshülse: 1 St. Nr. 747200 Gr. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools Körner: 1 St. Nr. 749200 Gr. 90
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 100; 300
Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766042 Gr. 260
PB Swiss Tools Vorstecher: 1 St. Nr. 831600 Gr. 80
NOGA Feinmechaniker Schaber: 1 St. Nr. 836400 Gr. 120
Plastiköler: 1 St. Nr. 083529 Gr. 80
Combi-Schere: 1 St. Nr. 763100 Gr. 140

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb