Automatische Kabelbinderzange EVO7I

Artikel-Nr.: 729940 EVO7I
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Kabelbinder bis Breite 4,8 mm
    für Kabelbinder bis Stärke 1,5 mm
    Gewicht 275 g
    Produktart Kabelbinderzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729940 EVO7I
    EAN / GTIN 4031026621791
    Herstellernummer 110-77001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7i wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt.

    Vorteil:

    • Präzises Abbinden mit geringerem Kraftaufwand durch TLC-Technologie.
    • Rutschfester Griff für sicheren Halt.
    • Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse.
    • Komfortable Einstellung der Zugkraft in 33 Stufen.
    • Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse.
    • Aufhänger zum Anbringen einer Werkzeugschlaufe oder zum Aufhängen an eine Werkzeugwand.
    • Einfach zu wechselnde Klinge und Stirnkappe. Abwärtskaompatibel mit EVO7.

    Ergonomische Kabelbinderzange mit Schneidschlagreduzierung, dadurch besonders gelenkschonend in der Anwendung.

    Verwendung:

    Definiertes Anziehen und bündiges Abschneiden von Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Zugkraft einstellbar. Die Kabelbinder werden sauber ohne scharfen Grat abgeschnitten. Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten.
    Für Kunststoff-Kabelbinder.

    Sonderzubehör:

    Kabelbinder Nr. 083700 / 083705.
    Ersatzmesser Nr. 729941.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb