Kabelbinder-Set T-Tie, schwarz 4,6 mm

Artikel-Nr.: 083705 4,6
Setpreis 100 Stück (CHF 0.10 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
797 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 81 mm
Länge 300 mm
Breite 4,6 mm
Werkstoff Polyamid 6.6
Farbe schwarz
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 85 °C
Stückzahl 100
Produktart Kabelbinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083705 4,6
EAN / GTIN 4031026241128
Herstellernummer 138-00008

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Kabelbinder aus Polyamid 6.6, innenverzahnt.

Verwendung:

Montage mit Zange oder von Hand zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb