Kabelbinder-Set T-Tie, weiß 3,5 mm

Artikel-Nr.: 083700 3,5
Setpreis 100 Stück (CHF 0.05 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
534 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Bündel-⌀ 50 mm
    Länge 150 mm
    Breite 3,5 mm
    Werkstoff Polyamid 6.6
    Farbe weiß
    Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 85 °C
    Stückzahl 100
    Produktart Kabelbinder

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083700 3,5
    EAN / GTIN 5022660329159
    Herstellernummer 138-00045

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuster Kabelbinder aus Polyamid 6.6, innenverzahnt.

    Verwendung:

    Montage mit Zange oder von Hand zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb