{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 130 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Griff mit Feststellvorrichtung | ja | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719790 J11 | |
EAN / GTIN | 4003773048633 | |
Herstellernummer | 48 21 J11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 21.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar
CHF 17.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 13.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
ganze Länge | 130 mm | 130 mm | 135 mm |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |